Zawory / Pojedyncze zawory suwakowe - Regulator przepływu Parker 7111 13 13
Legris
Zobacz informacje techniczneReferencje

Szczegóły produktu : Zawór dławiaco-zwrotny 7111 13 13
Parker Legris flow control regulators are designed for compactness and versatility, offering a range of body materials, including polymer, nickel-plated brass, stainless steel, and aluminium, to meet diverse application needs. With a higher maximum flow rate than standard regulators on the market, these regulators enhance productivity. Featuring either external or recessed adjustment screws, they enable precise adjustments and ensure reliable performance across various settings.
Features/Benefits:
- Improved Productivity
• Higher maximum flow than standard regulators
• Full flow with minimum pressure drop (model 7060)
• Optimal control of the cylinder rod speed
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Reduce compressed air and energy consumption
- Accuracy & Performance
• Precise adjustment for accurate flow regulation from initial to maximum opening
• Constant cylinder rod displacement speed
• Long-term stability of flow
• Reduced weight (polymer version)
• Mechanical strength and corrosion resistance with nickel-plated brass version
- Ergonomics & Large Range
• External adjustment screw: easy to adjust without tooling and lockable
• Recessed adjustment screw: more compact and protects the adjustment mechanism
• Uni-directional: exhaust or inlet
• Bi-directional: adjustment of air flow in both directions
• 360° positioning
• NPT version on request
Markets:
• Factory Automation
• Vehicle Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Packaging Machinery
Applications:
• Pneumatic Cylinder Control
• Low Pressure Compressed Air Flow Regulation and metric thread
Materiał korpusu: Mosiądz niklowany
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: złącze do złącza
Rozmiar złącza 1: G 1/4
Typ złącza 1: gniazdo BSPP
Rozmiar złącza 2: G 1/4
Typ złącza 2: gwint zewnętrzny BSPP
Dział: Dział niskociśnieniowych złączy Europa
Kierunek przepływu: zasilanie
Dla typu medium: sprężone powietrze, inne ciecze: skontaktuj się z nami
Wysokość: 55,5
Rozmiar sześciokąta: 14
Branża: przemysłowe zakłady produkcyjne, przetwórstwo przemysłowe
Maksymalne ciśnienie robocze: 10, 145
Maksymalna temperatura pracy: 70, 158
Minimalne ciśnienie robocze: 1, 14.5
Minimalna temperatura pracy: -25, -13
Materiał nakrętki: Mosiądz niklowany
Styl produktu: metalowy regulator z regulacją zewnętrzną
Typ produktu: złączki funkcyjne i regulacja przepływu
Ilość w pudełku: 5
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: kąt 90°
Technologia: Pneumatyka
Waga: 0.108
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 108 g |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 566 g |
| Typ | 7111 |
| Rodzaj sprzęgła | g1/4 |
| 60 mm | |
| 90 mm |
- Termin dostawy na zapytanie
