Złącze wciskane - adapter gwintowany Parker 3699 08 10

Legris

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:3699 08 10
Rubix:324250
Producent:3699 08 10
EAN:0820099287270
3699 - STUD ELBOW, BSP PARALLEL AND METRIC

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniabspp
Połączenie 1g 1/8
Połączenie 28
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : PRZYŁĄCZKA KĄTOWA LEGRIS 3699 08 10


Połączenie rurki pod kątem 90 stopni do gwintowanego króćca
- solidna i kompaktowa konstrukcja,
- kształty zewnętrzne łatwe do czyszczenia,
- elementy zgodne ze standardem FDA oraz rozporządzeniem 1935/2004/WE,
- doskonała odporność na korozję,
- kontrola jakości i datowanie każdej jednostki w celu zagwarantowania jakości i identyfikowalności,
- RoHS.

Mocne strony

• Wysoka wydajność
• Odporność do +150°C przy 30 bar
• Doskonałe parametry mechaniczne
• Długie gwinty odporne na wstrząsy i drgania
• Doskonała odporność na ścieranie i korozję dzięki wysokofosforowemu chemicznemu niklowaniu
• Pełny przepływ, minimalny spadek ciśnienia• Uniwersalność
• Materiały zgodne ze standardami FDA
• Sprężynowy system chwytający (collet) odpowiedni zarówno do rur metalowych (rowkowanych), jak i polimerowych
• Doskonała odporność na wysokie ciśnienie i próżnię
• Doskonała kompatybilność chemiczna
• Ponad 250 numerów katalogowych
• Jedno złącze do wielu zastosowań: optymalizacja zapasów
• Ręczne łączenie i rozłączanie
• Kompaktowa i ergonomiczna• Niezawodność
• Mosiądz o wysokich parametrach dla wydłużonej żywotności
• 100% testowane pod kątem szczelności w produkcji
• Kodowanie daty w celu zapewnienia jakości i identyfikowalności

Zastosowania


• Procesy spożywcze
• Ekspresy do kawy
• Zastosowania motoryzacyjne w zakładzie
• Sprzęt medyczny
• Drukowanie
• Mgiełkowanie
• Roboty spawalnicze

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna21 g
Waga w opakowaniu230 g
Rodzaj gwintowaniabspp
Połączenie 1g 1/8
Połączenie 28
Materiałmosiądz niklowany
Maksymalna temperatura150 °C
Min. temperatura-20 °C
60 mm
60 mm
29,07 Netto
/ Sztuka
35,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie