Adapter do złączki śrubowej Parker 3681 04 19

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:3681 04 19
Rubix:741042
Producent:3681 04 19
EAN:0820099285801
3681 - MALE STUD, METRIC THREAD

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Przyłączka 3681 04 19


Aby sprostać Twoim wymaganiom technicznym i środowiskowym, Parker Legris zaprojektował tę gamę metalowych złączek, oferującą wytrzymałość, niezawodność oraz odporność na płyny przemysłowe nawet w najbardziej wymagających warunkach.

ZALETY PRODUKTU:

> Wysoka wydajność
- Odporne do +150°C przy 30 bar
- Doskonałe parametry mechaniczne
- Długie gwinty odporne na wstrząsy i drgania
- Doskonała odporność na abrazyjne i korozję dzięki chemicznemu niklowaniu fosforowemu
- Pełny przepływ, minimalny spadek ciśnienia

> Wszechstronność
- Materiały zgodne z normami FDA
- System chwytający z pierścieniem sprężynowym odpowiedni zarówno do rur metalowych (żłobkowanych), jak i polimerowych
- Doskonała odporność na wysokie ciśnienie i próżnię
- Doskonała zgodność chemiczna
- Ponad 250 numerów katalogowych
- Jedna złączka do licznych zastosowań: optymalizacja zapasów
- Ręczne łączenie i rozłączanie
- Kompaktowy i ergonomiczny kształt

> Niezawodność
- Mosiądz o wysokich parametrach dla wydłużonej żywotności
- 100% testowane pod kątem szczelności w produkcji
- Oznakowanie datą dla zapewnienia jakości i możliwości śledzenia

RODZAJE PRODUKTÓW:
- Złączki z króćcem
- Rurka króćca (Stud Standpipe)
- Wkład
- Kolanko z króćcem
- Przedłużone kolanko z króćcem
- Kompaktowe kolanko
- Trójnik odgałęźny z króćcem
- Trójnik główny z króćcem
- Pojedyncze banjo
- Złączki rurka-rurka
- Równy łącznik rurka-rurka
- Kolanko równe
- Trójnik równy
- Złączki przepustowe
- Równy konektor przepustowy
- Konektor przepustowy
- Równe kolanko przepustowe
- Wtykowy reduktor
- Wtykowy adapter
- Wtykowy zwiększacz
- Wtykowy łącznik z kolcem (barb)
- Konektor trzpieniowy
- Zaślepka
- Narzędzie do rozłączania
- Osłony przycisku zwalniającego

ZASTOSOWANIA:
- Przetwórstwo spożywcze
- Ekspresy do kawy
- Zakładowa branża motoryzacyjna
- Sprzęt medyczny
- Druk
- Systemy mgłowe
- Roboty spawalnicze

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
- Ciecze: Powietrze sprężone, Smar, Środek smarny, Woda
- Materiały: mosiądz niklowany chemicznie, FKM
- Ciśnienie: próżnia do 30 bar
- Temperatura: -20°C do +150°C
- Ø metryczne: 4-14 mm

PRZEPISY / NORMY:
>Przemysłowe
- ISO 14743: przekazy pneumatyczne, złączki push-in do rur termoplastycznych
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: prosimy o kontakt
>Spożywcze
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimalny przepływ 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: smar
- ASTM B733-04: autokatalityczne (bezprądowe) powłoki niklowo-fosforowe

Technologie:
- Złączki z króćcem
- Złączki rurka-rurka
- Konektory przepustowe
- Złączki push-in
- Mosiądz niklowany chemicznie - złączki push-in
- Złączki typu push-to-connect
- Złączki pneumatyczne
- Złączki natychmiastowe (Instant Fittings)
- Szybkie złączki (Quick Fittings)
- Konektory
- Złączki obrotowe (Swivel Fittings)
Zastosowanie: Przetwórstwo spożywcze, Zakładowa branża motoryzacyjna, Sprzęt medyczny, Druk, Systemy mgłowe, Roboty spawalnicze
Materiał korpusu: Mosiądz
Materiał korpusu: Mosiądz, niklowany chemicznie zgodny z FDA
Marka: Parker, Legris
Powłoka: Niklowanie chemiczne zgodne z FDA
Konfiguracja: Rurka do portu (Tube to Port)
Rozmiar połączenia 1: 4 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rurka
Rozmiar połączenia 2: M5x0.8
Typ połączenia 2: Gwint zewnętrzny metryczny (Male Metric)
Rozmiar połączenia 3: n/a
Typ połączenia 3: n/a
Dywizja: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Woda, Powietrze (Powietrze sprężone), Środki smarujące (Smar)
Branża: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Life Sciences
Maksymalne ciśnienie robocze: 30
Maksymalna temperatura robocza: 150
Minimalna temperatura robocza: -25
Styl produktu: Złączka z króćcem z wewnętrznym sześciokątem
Typ produktu: Złączki typu push-to-connect
Ilość w opakowaniu: 10
Materiał uszczelnienia: FKM
Kształt: Prosty
Spełniane specyfikacje: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Prosimy o kontakt), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Wartość ciśnienia próżniowego: 755
Waga: 0.005

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna5 g
Waga w opakowaniu62 g
Typ3681
Średnica rury zewnętrzna2.5 mm
Min. temperatura-25 °C
Maksymalna temperatura150 °C
30 mm
60 mm
16,56 Netto
/ Sztuka
20,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie