Adapter do złączki śrubowej Parker 3601 10 21

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:3601 10 21
Rubix:616774
Producent:3601 10 21
EAN:0820099275369
3601 - MALE STUD, BSP PARALLEL AND METRIC

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Złączka prosta z gwintem zew. G1/2-10mm 3601 10 21


Aby spełnić Państwa wymagania techniczne i środowiskowe, Parker Legris zaprojektował tę gamę metalowych złączek, oferującą wytrzymałość, niezawodność i odporność na płyny przemysłowe w najbardziej wymagających środowiskach.

ZALETY PRODUKTU:

> Wysoka wydajność
- Odporność do +150°C przy 30 bar
- Doskonałe parametry mechaniczne
- Długie gwinty odporne na wstrząsy i drgania
- Doskonała odporność na ścieranie i korozję dzięki chemicznemu niklowaniu o wysokiej zawartości fosforu
- Pełny przepływ, minimalny spadek ciśnienia

> Wszechstronność
- Materiały zgodne ze standardami FDA
- Sprężynowy system chwytający tulejki odpowiedni zarówno do metalowych (rowkowanych), jak i polimerowych przewodów
- Doskonała odporność na wysokie ciśnienie i próżnię
- Doskonała odporność chemiczna
- Ponad 250 numerów katalogowych
- Jedna złączka do wielu zastosowań: optymalizacja zapasów
- Ręczne łączenie i rozłączanie
- Kompaktowa i ergonomiczna

> Niezawodność
- Mosiądz o wysokiej wydajności dla zwiększonej trwałości
- 100% testów szczelności w produkcji
- Kodowanie daty w celu zagwarantowania jakości i identyfikowalności

TYPY PRODUKTÓW:
- Stud Fittings
- Stud Standpipe
- Cartridge
- Stud Elbow
- Extended Stud Elbow
- Compact Elbow
- Stud Branch Tee
- Stud Run Tee
- Single Banjo
- Tube-To-Tube Fittings
- Equal Tube-To-Tube Connector
- Equal Elbow
- Equal Tee
- Bulkhead Connector Fittings
- Equal Bulkhead Connector
- Bulkhead Connector
- Equal Bulkhead Elbow
- Plug-In Reducer
- Plug-In Adaptor
- Plug-In Increaser
- Plug-In Barb Connector
- Stem Connector
- Blanking Plug
- Disconnection Tool
- Release Button Covers

ZASTOSOWANIA:
- Food Process
- Coffee Machines
- In-Plant Automotive
- Medical Equipment
- Printing
- Misting
- Welding Robots

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
- Media: sprężone powietrze, smar, środek smarny, woda
- Materiały: mosiądz niklowany chemicznie, FKM
- Ciśnienie: od próżni do 30 bar
- Temperatura: -20°C do +150°C
- Ø metryczne: 4-14 mm

PRZEPISY:
>Przemysłowe
- ISO 14743: przesył pneumatyczny, złączki wciskane do rur termoplastycznych
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: prosimy o kontakt
>Żywność
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimalny przepływ 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: smar
- ASTM B733-04: autocatalytic (electroless) nickel-phosphorus coatings

Technologie:
- Stud Fittings
- Tube-to-Tube Fittings
- Bulkhead Connectors
- Push-In Fittings
- Nickel-Plated Brass Push-In Fittings
- Push-to-Connect Fittings
- Pneumatic Fittings
- Instant Fittings
- Quick Fittings
- Connectors
- Swivel Fittings
Zastosowanie: General Industrial, Fluid Control, Industrial, Medical, Pneumatic, In Plant Pneumatic, Transportation, Process Control
Materiał korpusu: Brass
Materiał korpusu: Brass, FDA Chemical Nickel-plated
Marka: Parker, Legris
Powłoka: FDA Chemical Nickel-plated
Konfiguracja: Tube to Port
Rozmiar połączenia 1: 10 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Tube
Rozmiar połączenia 2: G 1/2
Typ połączenia 2: Male BSPP
Rozmiar połączenia 3: n/a
Typ połączenia 3: n/a
Dywizja: Low Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: Water, Air (Compressed Air), Lubricants (Grease)
Branża: Industrial Processing, Food & Beverage, General Industrial, Transportation, Healthcare & Life Sciences
Maksymalne ciśnienie robocze: 30
Maksymalna temperatura pracy: 150
Minimalna temperatura pracy: -25
Styl produktu: Stud Fitting
Typ produktu: Push-to-Connect Fittings
Ilość w opakowaniu: 10
Materiał uszczelnienia: FKM
Kształt: Straight
Zgodność ze specyfikacjami: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Please Consult Us), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologia: Fluid & Gas Handling
Wartość ciśnienia próżni: 755
Waga: 0.043

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna43 g
Waga w opakowaniu465 g
Typ3601
Średnica gwintowania (cal)g1/2 ''
Materiałmosiądz niklowany
Średnica rury zewnętrzna24 mm
Min. temperatura-25 °C
Maksymalna temperatura150 °C
60 mm
90 mm
49,44 Netto
/ Sztuka
60,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie