Referencje
Parker:3188 06 00
Rubix:715980
Producent:3188 06 00
EAN:0820099251776


Informacje techniczne
| Materiał | polimer techniczny (nylon wzmocniony szkłem 6.6) |
|---|---|
| Typ | 3188 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka typu t 3188 06 00
Połączenie 2 rur pod kątem 90° z innym złączem push-in lub wkładką.
- wytrzymała, estetyczna i dyskretna konstrukcja zapewniająca lepsze połączenie,
- całkowity przepływ powietrza,
- kontrola jakości i indywidualne datowanie jednostek w celu zapewnienia jakości i śledzalności,
- RoHS i ISO 14743.
- wytrzymała, estetyczna i dyskretna konstrukcja zapewniająca lepsze połączenie,
- całkowity przepływ powietrza,
- kontrola jakości i indywidualne datowanie jednostek w celu zapewnienia jakości i śledzalności,
- RoHS i ISO 14743.
Zastosowanie : Robotyka, motoryzacja, pneumatyka, przemysł tekstylny, pakowanie, próżnia
Materiał korpusu : Polimer techniczny
Marka : Parker, Legris
Konfiguracja : Rura z trzpieniem rury
Rozmiar połączenia 1 : Rura 6 mm D.O.
Rozmiar połączenia 1 : 6 mm (D.O.)
Typ połączenia 1 : Rura
Rozmiar połączenia 2 : 6 mm wąż D.I.
Rozmiar połączenia 2 : 6 mm (D.I.)
Typ połączenia 2 : n/a
Dział : Europejski dział złączy niskociśnieniowych
Dla rodzaju medium : Powietrze (sprężone powietrze), inne media : Prosimy o kontakt
Materiał pierścienia zaciskowego : Stal nierdzewna
Rozmiar sześciokąta : n/a
Typ sześciokąta : n/a
Przemysł : Wyposażenie produkcji przemysłowej, przetwórstwo przemysłowe, przetwarzanie chemikaliów, elektronika, półprzewodniki, wytwarzanie energii, energia odnawialna, transport, maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy : 80
Minimalna temperatura pracy : -20
Seria produktu : LF 3000®
Styl produktu : Złącza push-in
Styl produktu : Złącza push-in
Typ produktu : Pneumatyczne złączki push-in - LF 3000®
Ilość w opakowaniu : 10
Materiał uszczelki : NBR
Kształt : Trójnik odgałęźny
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Ciśnienie próżni : 755
Waga : 0.002
Materiał korpusu : Polimer techniczny
Marka : Parker, Legris
Konfiguracja : Rura z trzpieniem rury
Rozmiar połączenia 1 : Rura 6 mm D.O.
Rozmiar połączenia 1 : 6 mm (D.O.)
Typ połączenia 1 : Rura
Rozmiar połączenia 2 : 6 mm wąż D.I.
Rozmiar połączenia 2 : 6 mm (D.I.)
Typ połączenia 2 : n/a
Dział : Europejski dział złączy niskociśnieniowych
Dla rodzaju medium : Powietrze (sprężone powietrze), inne media : Prosimy o kontakt
Materiał pierścienia zaciskowego : Stal nierdzewna
Rozmiar sześciokąta : n/a
Typ sześciokąta : n/a
Przemysł : Wyposażenie produkcji przemysłowej, przetwórstwo przemysłowe, przetwarzanie chemikaliów, elektronika, półprzewodniki, wytwarzanie energii, energia odnawialna, transport, maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy : 80
Minimalna temperatura pracy : -20
Seria produktu : LF 3000®
Styl produktu : Złącza push-in
Styl produktu : Złącza push-in
Typ produktu : Pneumatyczne złączki push-in - LF 3000®
Ilość w opakowaniu : 10
Materiał uszczelki : NBR
Kształt : Trójnik odgałęźny
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Ciśnienie próżni : 755
Waga : 0.002
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2 g |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 37 g |
| Materiał | polimer techniczny (nylon wzmocniony szkłem 6.6) |
| Typ | 3188 |
| Ciśnienie | 20 bar |
| Połączenie 1 | push-in connection ø6 mm (ød1) |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Połączenie 2 | push-in connection ø6 mm (ød2) |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,42 Netto
/ Sztuka
zł 21,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie