Pneumatyczne złącze wtykowe Parker 3144 04 04

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:3144 04 04
Rubix:804076
Producent:3144 04 04
EAN:0820099237374
3144 - MULTIPLE Y PIECE EQUAL AND UNEQUAL

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna
Połączenie 1schlauch 4 mm (außen-ø)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Kolektor t wtykowy 4-4mm 3144 04 04


Seria złączek LF 3000® typu push-in obejmuje funkcje banjo, oscylacyjne oraz modularne wielootworowe, oferując wiele konfiguracji. Solidne, lekkie i kompaktowe złączki pozwalają zoptymalizować projekt wyposażenia pneumatycznego.

Cechy/korzyści:
• Niezawodność
• 100% test szczelności w produkcji
• Kodowanie daty gwarantujące jakość i identyfikowalność

• Trwałość
• Zgodność z ISO 14743
• Sprawdzona technologia długowieczności
• Wysoka liczba cykli ciśnieniowych
• Brak efektów pompowania

• Elastyczność
• Kompaktowość oszczędzająca miejsce
• Różne kształty i konfiguracje dla większej modułowości

• Zrównoważony rozwój
• Zgodne z ROHS i REACH
• Przyjazne dla środowiska dzięki pełnemu przepływowi zwiększającemu wydajność
• Niski ślad węglowy – Made in Europe

Rynki:
• Automatyka
• Przemysł
• Przetwórstwo żywności

Zastosowania:
• Produkcja opakowań,
• Robotyka,
• Zakładowa motoryzacja,
• Pneumatyka,
• Elektrozawory,
• Siłowniki pneumatyczne
• Urządzenia maszyn pneumatycznych
• Transport niskociśnieniowego sprężonego powietrza
• Systemy próżniowe
• Maszyny do produkcji półprzewodników
• Maszyny tekstylne
• Szafy/panele

Technologie:
• Złączki Push-In
• Złączki Push-to-Connect
• Złączki pneumatyczne
• Złączki Instant
• Złączki szybkozłączne
• Złącza
• Złączki obrotowe
• Złączki nastawne
• Złączki modułowe
• Wielozłączki
• Modułowe złącza wtykowe
• Złączki samouszczelniające
• Złącza

Charakterystyka techniczna:
• Ciecze: sprężone powietrze, gaz obojętny, inne media: prosimy o kontakt
• Materiały: polimer techniczny, mosiądz niklowany, NBR
• Ciśnienie: próżnia do 20 bar
• Temperatura: -20°C do +80°C
• Ø metryczny: 3mm do 16 mm
• Ø calowy: 1/8" do 1/2"

Przepisy:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Zastosowanie: Robotyka, Motoryzacja, Pneumatyka, Tekstylia, Opakowania, Próżnia
Materiał korpusu: Polimer techniczny
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: rurka do rurki
Rozmiar połączenia 1: 4 mm (średnica zewnętrzna rurki)
Rozmiar połączenia 1: 4 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: rurka
Rozmiar połączenia 2: 4 mm (średnica zewnętrzna rurki)
Rozmiar połączenia 2: 4 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: rurka
Dywizja: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Powietrze (sprężone powietrze), inne media: prosimy o kontakt
Materiał pierścienia chwytającego: Stal nierdzewna
Rozmiar sześciokąta: n/a
Typ sześciokąta: n/a
Branża: Sprzęt do produkcji przemysłowej, przetwórstwo przemysłowe, przetwórstwo chemiczne, elektronika, półprzewodniki, wytwarzanie energii, energia odnawialna, transport, maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: Złączki Push-in
Styl produktu: Złączka wielokrotna
Typ produktu: Pneumatyczne złączki Push-In - LF 3000®
Ilość w pudełku: 10
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: podwójne Y
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Wskaźnik ciśnienia próżni: 755
Waga: 0.016

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna15 g
Waga w opakowaniu169 g
Materiałstal nierdzewna
Połączenie 1schlauch 4 mm (außen-ø)
Połączenie 2schlauch 4 mm (außen-ø)
Średnica rury4 mm
63 mm
65 mm
38,15 Netto
/ Sztuka
46,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie