Akcesoria do złączy śrubowych Parker 0677 00 10

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:0677 00 10
Rubix:325458
Producent:0677 00 10
EAN:0820099149776
0677 - SILENCER MINIATURE BSP PARALLEL

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : TŁUMIK HAŁASU (ODPOWIETRZNIK) LEGRIS 0677 00 10


Tłumiki są przeznaczone do montażu na obwodach wydechowych w celu redukcji poziomu hałasu urządzeń podczas pracy, co poprawia komfort użytkownika.

Cechy/Korzyści:

- Szeroki zakres zastosowań

• 2 wersje z regulacją kontroli przepływu
• Dostępne wyjątkowo kompaktowe modele
• Polietylen: doskonała równowaga między natężeniem przepływu wylotowego a redukcją hałasu
• Spiekany brąz: solidny i ekonomiczny
• Stal nierdzewna 316L: zwiększona odporność chemiczna i wytrzymałość mechaniczna

Rynki:

• Automatyka przemysłowa
• Odzież
• Półprzewodniki
• Pakowanie

Zastosowanie:

• Redukcja hałasu urządzeń pneumatycznych

Technologie:

• Redukcja hałasu
• Złączka funkcyjna
• Tłumik pneumatyczny
• Regulator kontroli przepływu

Charakterystyka techniczna:

• Media: Sprężone powietrze
• Materiały: mosiądz, polimer, stal nierdzewna, spiekany brąz, stal nierdzewna 316L, bez silikonu
• Ciśnienie:
Polietylen: 0 do 10 bar
Spiekany brąz: 0 do 12 bar
Stal nierdzewna 316L: 0 do 12 bar
• Temperatura:
Polietylen: -10°C do +80°C
Spiekany brąz: -20°C do +150°C
Stal nierdzewna 316L: -20°C do +180°C

Przepisy:

• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI: 2003/10/EC (Dyrektywa hałasowa)
Wymóg stosowania ochrony słuchu przy ekspozycji > 8 godzin (85 dBA)
• RG: 1910.95(b) (OSHA)
Wymóg stosowania ochrony słuchu przy ekspozycji > 8 godzin (90 dBA)

Typy produktów:

• Tłumik polimerowy, gwint męski BSPP i metryczny
• Tłumik polimerowy z regulacją przepływu, gwint męski BSPP i metryczny
• Tłumik gwintowany, gwint męski BSPP
• Tłumik kompaktowy, gwint męski BSPP i metryczny
• Tłumik gwintowany, gwint męski BSPP i metryczny
• Tłumik wciskany
• Miniaturowy tłumik, gwint męski BSPP
• Tłumik z regulacją przepływu, gwint męski BSPP
• Tłumik kompaktowy, gwint męski BSPP
• Tłumik kompaktowy, gwint męski NPT
Zastosowanie: Robotyka, tekstylia, półprzewodniki, pakowanie, pneumatyka
Materiał korpusu: Mosiądz
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Port do tłumika
Rozmiar przyłącza 1: G 1/8
Rozmiar gwintu przyłącza 1 (metryczny): G1/8
Styl gwintu przyłącza 1: BSPP
Typ przyłącza 1: Męski BSPP
Oddział: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Sprężone powietrze
Wysokość: 4
Branża: Industrial Manufacturing Equipment
Maksymalne ciśnienie robocze: 12, 174
Maksymalna temperatura pracy: 150, 302
Minimalne ciśnienie robocze: 0
Minimalna temperatura pracy: -20, -4
Styl produktu: Miniaturowy tłumik
Typ produktu: Pneumatyczne złączki funkcyjne i sterowanie przepływem 
Ilość w opakowaniu: 10
Kształt: Prosty
Kształt: Miniaturowy tłumik męski
Technologia: Pneumatyka
Waga: 0.002

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2 g
Waga w opakowaniu23 g
Typ677
30 mm
60 mm
6,28 Netto
/ Sztuka
7,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie