Hydrauliczny zawór kulowy Parker 0491 10 21

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:0491 10 21
Rubix:711533
Producent:0491 10 21
EAN:0820099145242
0491 - LIGHT SERIES BALL VALVES MALE AND FEMALE

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Zawór kulowy 2/2dn 0491 10 21


Korzystając z technologii Universal Series, zawory serii light Parker Legris oferują zalety kompaktowych wymiarów, łatwości obsługi i długoterminowej niezawodności.

Funkcje/Korzyści:

- Łatwe w użyciu

• Łatwość obsługi dzięki konstrukcji o niskim tarciu
• Krótkie dźwignie można przestawiać i wymieniać
• Niezwykle kompaktowe
• Szeroki zakres konfiguracji

- Maksymalna wydajność

• Doskonała praca w warunkach podciśnienia
• Pełny przepływ
• Mosiądz niklowany chemicznie o wysokiej zawartości fosforu zapewniający wyjątkową odporność na korozję
• Automatyczny system kompensacji zużycia uszczelnienia

- Niezawodność

• Sprawdzona technologia
• Kuty mosiądz zapewnia wytrzymałość mechaniczną i długą żywotność
• W 100% testowane pod kątem szczelności w produkcji
• Kodowanie daty gwarantujące jakość i identyfikowalność

Rynki:

• Pakowanie
• Odzież
• Tarcica i drewno
• Przetwórstwo gumy i opon
• Przetwórstwo tworzyw sztucznych
• Kolej

Zastosowania:

• Umożliwianie/zatrzymywanie przepływu sprężonego powietrza w obwodach pneumatycznych
• Odpowiednie do zastosowań próżniowych

Technologie:

• Zawory przemysłowe
• Odporność na korozję
• Obwód pneumatyczny
• Zawory sterujące
• Systemy pneumatyczne

Charakterystyka techniczna:

• Media: sprężone powietrze, inne media: patrz tabela kompatybilności w naszym katalogu
• Materiały: mosiądz, polimer lub zamak, mosiądz śrutowany lub mosiądz niklowany śrutowany, NBR, niklowany polerowany mosiądz, poliamid impregnowany grafitem, bez silikonu
• Ciśnienie: Podciśnienie do 12 bar
• Temperatura: -20°C do +80°C

Przepisy:

• DI: 97/23/EC (moduł PED A - średnice większe niż 25 mm)
• DI: 2006/42/EC (Dyrektywa maszynowa)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)

Typy produktu:

• Zawór kulowy przelotowy 2/2, gwint żeński BSPP
• Zawór kulowy przelotowy 2/2, krótka dźwignia, gwint żeński BSPP
• Zawór kulowy przelotowy 2/2, gwint męski/żeński BSPP
• Zawór kulowy przelotowy 2/2, krótka dźwignia, gwint męski/żeński BSPP
• Zawór kulowy przelotowy 2/2, gwint męski BSPP
• Zawór kulowy przelotowy 2/2, 2 korki odpowietrzające, gwint żeński BSPP
• Zawór kulowy 2/2, trzpień kwadratowy, gwint żeński BSPP
• Zawór kulowy 2/2, trzpień kwadratowy, gwint męski/żeński BSPP
Typ uruchamiania: Ręczny
Zastosowanie: Pneumatyka, sterowanie procesami, bezpieczeństwo, sterowanie przepływem, transport, pakowanie, tekstylia, tartaki, guma i tworzywa sztuczne
Materiał kuli: Mosiądz niklowany
Materiał uszczelnienia kuli: NBR
Materiał korpusu: Mosiądz niklowany
Materiał korpusu: MOSIĄDZ NIKLOWANY
Marka: Legris
Konfiguracja: 2/2
Rozmiar gwintu przyłącza 1 (metryczny): G1/2
Rozmiar przyłącza: G1/2
Typ połączenia: BSPP
Średnica nominalna (dn): 10
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Natężenie przepływu: n/d
Dla rodzaju medium: Powietrze, gazy obojętne, woda, inne media - patrz tabela kompatybilności na końcu tego rozdziału
Funkcja: 2-drogowy
Uchwyt: TECHNICAL POLYMER
Typ uchwytu: Długa dźwignia (polimer), czarny
Branża: Urządzenia do produkcji przemysłowej
Materiały konstrukcyjne: Mosiądz
Maksymalne natężenie przepływu: n/d
Maksymalne ciśnienie robocze: 12, 174, 1.2
Maksymalna temperatura pracy: 80, 176
Minimalna temperatura pracy: -20, -4
Typ montażu: W linii
Materiał O-ringu: NBR
Typ działania: Obsługa za pomocą dźwigni
Średnica otworu: 10
Seria produktu: Universal Light Series
Styl produktu: Zawór kulowy męski i żeński
Typ produktu: Zawory kulowe
Ilość w opakowaniu: 5
Region pochodzenia: Francja
Materiał uszczelnienia: NBR
Materiał gniazda: Poliamid impregnowany grafitem
Kształt: W linii
Kształt: 2/2 light serie in line ball valve mâle et female
Spełniane normy: DI: 97/23/EC (moduł PED A - średnice większe niż 25 mm), DI: 2006/42/EC (Dyrektywa maszynowa), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Materiał trzpienia: Mosiądz
Materiał uszczelnienia trzpienia: NBR
Technologia: Obsługa płynów i gazów, sterowanie procesami, pneumatyka
Waga: 0.16, 0.32

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna160 g
Waga w opakowaniu838 g
Typ491
90 mm
90 mm
103,47 Netto
/ Sztuka
127,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie