Korek gwintowany do złączki gwintowanej Parker 0222 17 00

Legris

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:0222 17 00
Rubix:711511
Producent:0222 17 00
EAN:0820099135748
0222 - THREADED PLUG, BSP PARALLEL AND METRIC

Informacje techniczne

Połączenie 13/8 in
NormaCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE
Materiał / obróbkaMosiądz
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Korek z gwintem 0222 17 00


Parker Legris zaprojektował różne akcesoria w celu poprawy bezpieczeństwa i identyfikacji obwodów. Te akcesoria są kompatybilne z zakresami LF 3000® Push-In Fittings , LIQUIfit®.

Features/Benefits:
- Bezpieczeństwo
• Ochrona operatorów i urządzeń
• Zapobiega przypadkowemu odłączeniu
• Odłączenie możliwe tylko przy użyciu narzędzia
• Odporność na smary i środki czyszczące- Ergonomia
• Kodowanie kolorystyczne dla identyfikacji obwodów płynów (6 kolorów)
• Ustawianie i mocowanie obwodów dzięki klipsom i osłonom przycisków odblokowujących
• Łatwe rozłączanie przy użyciu narzędzia tam, gdzie dostęp jest utrudniony
• Dostosowane do wszystkich konfiguracji instalacji

Rynki:
• Automatyka fabryczna
• Zakłady montażu pojazdów
• Przemysł spożywczo‑napojowy
• Półprzewodniki
• Odzież
• Maszyny pakujące

Zastosowania:
• Sprzęt maszyn pneumatycznych
• Przesyłanie sprężonego powietrza niskiego ciśnienia
• Nadaje się do zastosowań próżniowych

Technologie:
• Akcesoria bezpieczeństwa
• Narzędzia bezpieczeństwa
• Identyfikacja obwodów
• Złączki push-in
• Złączki typu push-to-connect
• Złączki pneumatyczne
• Złączki natychmiastowe
• Złączki szybkozłączne
• Konektory

Charakterystyka techniczna:
• Kompatybilne zakresy: LF 3000®, LIQUIfit®• Materiały: polimer techniczny, mosiądz niklowany
• Ciśnienie: próżnia do 20 bar• Temperatura: -20°C do +95°C
• Ø metryczne: 4 mm do 14 mm

Typy produktów:
• Klipsy zabezpieczające przeciw manipulacjom
• Listwa klipsów do rur i złączek
• Narzędzie do rozłączania
• Kolorowe osłony przycisków odblokowujących
• Reduktor
• Korek z gniazdem sześciokątnym

Zastosowanie: Robotyka, Automotive Process, Pneumatyka, Semi-Conductors, Textile, Uzdatnianie wody, Beverage Dispensers, Robotics, Automotive, Pneumatics, Textile, Packaging, Food & Beverage, Semiconductor, Vacuum
Materiał korpusu: mosiądz niklowany, mosiądz, niklowany
Marka: Parker, Legris
Kolor: n/a
Konfiguracja: n/a
Rozmiar połączenia 1: G 3/8 inch Thread
Rozmiar gwintu połączenia 1: G 3/8
Typ połączenia 1: męski, BSPP
Typ połączenia 1: BSPP
Rozmiar połączenia 2: n/a
Typ połączenia 2: n/a
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla typu medium: Powietrze (Compressed Air)
Rozmiar sześciokąta: 20
Typ sześciokąta: n/a
Branża: Sprzęt produkcji przemysłowej, Przetwórstwo przemysłowe, Przetwórstwo chemiczne, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalne ciśnienie robocze: 20
Maksymalna temperatura pracy: 80, up to 80
Medium: LF3000, LIQUIfit
Minimalna temperatura pracy: -20, -10
Materiał o-ringu: NBR
Ciśnienie robocze: 20 to 60
Seria produktu: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Styl produktu: Plugs
Styl produktu: Korek wewnętrzny sześciokątny z gwintem zewnętrznym
Typ produktu: Adaptors, Plugs and Manifolds
Typ produktu: Akcesoria dla Push-In Fittings
Ilość w pudełku: 10
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: Straight
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Ocena ciśnienia próżni: na, 755
Waga: 0,019, 0.019

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna19 g
Waga w opakowaniu194 g
Połączenie 13/8 in
NormaCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE
Materiał / obróbkaMosiądz
Rodzaj gwintowaniag
Kształt głowysześciokątny
30 mm
60 mm
10,45 Netto
/ Sztuka
12,85 Brutto
  • Dostępny