Wąż zewnętrzny kalibrowany Parker 1025P14 00 11
Legris P025 Rura półsztywna
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:1025P14 00 11
Rubix:544647
Producent:1025P14 00 11


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 11 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14 mm |
| Kolor | bezbarwny |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód PA 14X11MM NAT/25M 1025P14 00 11
Sprawdzone i przetestowane do zastosowań przemysłowych lub w pojazdach, rurki PA gwarantują doskonałą trwałość dzięki stabilnym, długoterminowym właściwościom mechanicznym. Specjalny gatunek półsztywnego poliamidu wyprodukowany zgodnie z podejściem Parker Eco-Design.
Mocne strony
• Sprawdzony materiał
• Dobra odporność na chemikalia i wilgoć
• Doskonała stabilność materiału (mechaniczna i chemiczna)
• Ciągła kalibracja podczas produkcji dla doskonałej niezawodności
• Dwa gatunki materiału : sztywny i półsztywny
• Półsztywny materiał pochodzenia biologicznego • Wszechstronność i wydajność
• Szeroki zakres ciśnień i temperatur pracy
• Dobre tłumienie drgań
• Odporność na abrazycję
• Oznakowanie pozostałej długości.
• Szeroki wybór kolorów dla ułatwienia identyfikacji obwodów.
• Bez silikonu
• Dobra odporność na chemikalia i wilgoć
• Doskonała stabilność materiału (mechaniczna i chemiczna)
• Ciągła kalibracja podczas produkcji dla doskonałej niezawodności
• Dwa gatunki materiału : sztywny i półsztywny
• Półsztywny materiał pochodzenia biologicznego • Wszechstronność i wydajność
• Szeroki zakres ciśnień i temperatur pracy
• Dobre tłumienie drgań
• Odporność na abrazycję
• Oznakowanie pozostałej długości.
• Szeroki wybór kolorów dla ułatwienia identyfikacji obwodów.
• Bez silikonu
Zastosowania
• Automatyka przemysłowa
• Inne produkty
• Pakowanie
• Obrabiarki
• Standardowe wyposażenie pneumatyczne dla maszyn
• Transport sprężonego powietrza o niskim ciśnieniu
• Nadaje się do zastosowań próżniowych
• Zastosowania poddawane obciążeniom mechanicznym (PA sztywny)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 11 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 14 mm |
| Kolor | bezbarwny |
| Długość rolki | 25 m |
| Materiał | poliamid |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 50 bar |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 100 °C |
| Promień krzywej | 85 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie