Wąż zewnętrzny kalibrowany Parker 1025P12 00 09
Legris P025 Rura półsztywna
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:1025P12 00 09
Rubix:711626
Producent:1025P12 00 09
EAN:0820099167992


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | bezbarwny |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód pa przeźroczysty 1025P12 00 09
Sprawdzone i przetestowane do zastosowań przemysłowych lub w pojazdach, rurki PA gwarantują doskonałą trwałość dzięki stabilnym, długoterminowym właściwościom mechanicznym. Specjalny gatunek półsztywnego poliamidu wyprodukowany zgodnie z podejściem Parker Eco-Design.
Zastosowanie: narzędzia, sprężone powietrze, technologie ruchu, robotyka, maszyny przemysłowe, pakowanie
Kolor: NATURAL
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Długość (m): 25
Maksymalne ciśnienie robocze: 50
Maksymalna temperatura robocza: do 100 °C Zobacz wykres „Ciśnienie robocze/Temperatura robocza”
Media: Powietrze (Sprężone powietrze: Półsztywne PA), Powietrze (Sprężone powietrze: Sztywne PA), Ciecze przemysłowe (Półsztywne PA), Środki smarne (Sztywne PA), Ciecze przemysłowe (Sztywne PA)
Minimalna temperatura robocza: -40
Liczba rurek: 1
Spełniane normy: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (przemysłowe), DIN 74324 -1 (w zakresie zachowania właściwości chemicznych i odporności podczas transportu), REACH 1907/2006 (przemysłowe), PED 97/23/EC (przemysłowe), DIN 73378 (w zakresie zachowania właściwości chemicznych i odporności podczas transportu), ISO 7671 (w zakresie zachowania właściwości chemicznych i odporności podczas transportu)
Średnica wewnętrzna rurki (mm): 9
Średnica zewnętrzna rurki (mm): 12
Materiał rurki: PA
Dopuszczalne ciśnienie próżniowe: 755
Waga: 1.44
Kolor: NATURAL
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Długość (m): 25
Maksymalne ciśnienie robocze: 50
Maksymalna temperatura robocza: do 100 °C Zobacz wykres „Ciśnienie robocze/Temperatura robocza”
Media: Powietrze (Sprężone powietrze: Półsztywne PA), Powietrze (Sprężone powietrze: Sztywne PA), Ciecze przemysłowe (Półsztywne PA), Środki smarne (Sztywne PA), Ciecze przemysłowe (Sztywne PA)
Minimalna temperatura robocza: -40
Liczba rurek: 1
Spełniane normy: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (przemysłowe), DIN 74324 -1 (w zakresie zachowania właściwości chemicznych i odporności podczas transportu), REACH 1907/2006 (przemysłowe), PED 97/23/EC (przemysłowe), DIN 73378 (w zakresie zachowania właściwości chemicznych i odporności podczas transportu), ISO 7671 (w zakresie zachowania właściwości chemicznych i odporności podczas transportu)
Średnica wewnętrzna rurki (mm): 9
Średnica zewnętrzna rurki (mm): 12
Materiał rurki: PA
Dopuszczalne ciśnienie próżniowe: 755
Waga: 1.44
Mocne strony
• Sprawdzony materiał
• Dobra odporność na chemikalia i wilgoć
• Doskonała stabilność materiału (mechaniczna i chemiczna)
• Ciągła kalibracja podczas produkcji dla doskonałej niezawodności
• Dwa gatunki materiału : sztywny i półsztywny
• Półsztywny materiał pochodzenia biologicznego • Wszechstronność i wydajność
• Szeroki zakres ciśnień i temperatur pracy
• Dobre tłumienie drgań
• Odporność na abrazycję
• Oznakowanie pozostałej długości.
• Szeroki wybór kolorów dla ułatwienia identyfikacji obwodów.
• Bez silikonu
• Dobra odporność na chemikalia i wilgoć
• Doskonała stabilność materiału (mechaniczna i chemiczna)
• Ciągła kalibracja podczas produkcji dla doskonałej niezawodności
• Dwa gatunki materiału : sztywny i półsztywny
• Półsztywny materiał pochodzenia biologicznego • Wszechstronność i wydajność
• Szeroki zakres ciśnień i temperatur pracy
• Dobre tłumienie drgań
• Odporność na abrazycję
• Oznakowanie pozostałej długości.
• Szeroki wybór kolorów dla ułatwienia identyfikacji obwodów.
• Bez silikonu
Zastosowania
• Automatyka przemysłowa
• Inne produkty
• Pakowanie
• Obrabiarki
• Standardowe wyposażenie pneumatyczne dla maszyn
• Transport sprężonego powietrza o niskim ciśnieniu
• Nadaje się do zastosowań próżniowych
• Zastosowania poddawane obciążeniom mechanicznym (PA sztywny)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1615 g |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 1440 g |
| Średnica wewn. | 9 mm |
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | bezbarwny |
| Długość rolki | 25 m |
| Materiał | pa |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 50 bar |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 100 °C |
| Promień krzywej | 47 mm |
| 113 mm | |
| 500 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie