Akcesoria do złączy śrubowych Parker 0111 08 00
Legris Olives BNA Brass 111
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:0111 08 00
Rubix:711401
Producent:0111 08 00
EAN:0820099102573

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pierścień 8mm 0111 08 00
Używany z korpusem i nakrętką w celu utworzenia kompletnej złączki zaciskowej Legris.
Może być montowany na wyżarzanych rurach miedzianych.
Zapewnia optymalne uszczelnienie instalacji.
Może być montowany na wyżarzanych rurach miedzianych.
Zapewnia optymalne uszczelnienie instalacji.
Application: Pneumatics, Cooling, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery
Body Material: BRASS
Connection 2 Tube Outside Diameter: 8 mm
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application: Pneumatics, Cooling, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery
Maximum Operating Temperature: 100
Media: Water, machining oil, fuel, hydraulic oil, compressed air, chemical fluids, disinfectants
Minimum Operating Temperature: -40
Product Type: Complementary Brass Compression Fittings
Quantity Per Box: 50
Shape: BNA brass Olive / Ferrule
Specifications Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Weight: 0.001
Body Material: BRASS
Connection 2 Tube Outside Diameter: 8 mm
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application: Pneumatics, Cooling, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery
Maximum Operating Temperature: 100
Media: Water, machining oil, fuel, hydraulic oil, compressed air, chemical fluids, disinfectants
Minimum Operating Temperature: -40
Product Type: Complementary Brass Compression Fittings
Quantity Per Box: 50
Shape: BNA brass Olive / Ferrule
Specifications Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Weight: 0.001
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 69 g |
| Typ | złączka uzupełniająca |
| Materiał | mosiądz |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,12 Netto
/ Sztuka
zł 3,84 Brutto
- Dostępny