Referencje
Optibelt:LB 17 T
Rubix:214430
Producent:1510376
EAN:4014486162530

Szczegóły produktu : Pas segm. profil B/17 wykonanie T
Pasy segmentowe optibelt LB są dostarczane w rolkach po 20 metrów, zapakowane w karton. Każde pudełko w profilach 13 i 17 zawiera darmowe narzędzie do łączenia wersji standardowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 223 g |
|---|---|
| Profil | 17 t |
| Długość | 10000 mm |
| Szerokość pasa | 17 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 407,79 Netto
/ Metr
zł 501,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
