Poziomica / Laser / Ramka / Cyfrowy Milwaukee CLL-C

Laser krzyżowy z zieloną wiązką, zasilany bateriami alkalicznymi

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:CLL-C
Rubix:2353758
Producent:4933478753
EAN:4058546360351
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Laser krzyżowy 30m 4933478753


  • Laser krzyżowy, zasilany bateriami alkaicznymi, zapewnia uniwersalną funkcjonalność z poziomowaniem i wyrównaniem w pionie
  • Zielona wiązka światła o wysokim natężeniu gwarantuje zasięg roboczy 30 m oraz 100 m przy zastosowaniu detektora
  • 4 baterie alkaliczne AA umożliwiają pracę przez cały dzień - nawet ponad 8 godzin
  • System wahadła obejmujący 3 tryby: tryb ręczny do pracy pod dowolnym kątem, tryb samopoziomowania do 4° ze wskaźnikiem utraty poziomu oraz tryb blokady wahadła w celu zapewnienia ochrony elementów podczas transportu
  • Zintegrowany wspornik magnetyczny z zamontowanymi z tyłu magnesami, wykorzystującymi pierwiastki ziem rzadkich, gwintem ¼” do mocowania na statywie i otworem do zawieszania - umożliwia mocowanie na stalowych lub drewnianych słupach oraz na statywie
  • Wspornik zapewnia również obrót lasera o 360° wokół ustawionego punktu
  • Wytrzymała gumowa obudowa o klasie ochrony IP 54, laser jest odporny na działanie wody i wody, a także na upadki z wysokości do 1 metra.
  • Zawiera 1x klips montażowy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość285 mm
Typlaser
Klasa laseraklasse 2
Ciężar700 g
Dopuszczalny błąd0.3 mm/m
1045,55 Netto
/ Sztuka
1286,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie