Nasadka Bahco 7800SM-29
Kwadratowe nasadki 1/2" z metrycznym profilem sześciokątnym i polerowanym wykończeniem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:7800SM-29
Rubix:474074
EAN:7314150166213





Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Średnica | 29 mm |
| Długość | 44 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nasadka 1/2 metryczna 6-kątna 7800SM-29
Nasadki o standardowej długości, 1/2". Sześciokątne, metryczne. Nie nadają się do użytku maszynowego. Stal wysokostopowa. Polerowane na wysoki połysk. Ząbkowane. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. Pakowane na plastikowej karcie informacyjnej.
Mocne strony
1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 175 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Średnica | 29 mm |
| Długość | 44 mm |
| Wykończenie | polerowany |
| Ciężar | 210 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,54 Netto
/ Sztuka
zł 28,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie