Referencje
Portwest:BIZ2NARS
Rubix:483255
EAN:5036108046379

Informacje techniczne
| Kolor | granatowy |
|---|---|
| Rozmiar | s |
| Główny materiał | bawełna |
Szczegóły produktu : Bluza trudnopalna Bizweld Biz2 granatowa S
Kurtka Bizweld zapewnia użytkownikowi całodzienną ochronę i komfort. Posiada bezpieczne zapięcia na zatrzaski z przodu i dwie kieszenie na piersi z klapkami. Ta ognioodporna kurtka zawiera również ukrytą kieszeń na telefon komórkowy. Podwójna ochrona przed zagrożeniami. Kieszenie na piersi. Regulowane mankiety na zatrzaski dla bezpiecznego dopasowania. Pętla radiowa ułatwiająca przypięcie radia. Ukryta kieszeń na telefon. Tkanina o współczynniku UPF 50+ blokuje 98% promieni UV. Torba ułatwiająca prezentację podczas sprzedaży detalicznej. 3 kieszenie do przechowywania. Gwarantowana odporność na płomienie przez cały okres użytkowania odzieży.
Norma : EN11612_A1A2B1C1E2F1, EN11611-1
Typ : Regularny
Norma : EN11612_A1A2B1C1E2F1, EN11611-1
Typ : Regularny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | granatowy |
|---|---|
| Rozmiar | s |
| Główny materiał | bawełna |
| Materiał | 100% bawełna |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 178,7 Netto
/ Sztuka
zł 219,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie