Koło pasowe z rowkiem klinowym do otworu cylindrycznego Optibelt SPZ 112/1
KS SPZ
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:SPZ 112/1
Rubix:632494
Producent:1555692
EAN:4014486236347


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 112 mm |
| Gotowy otwór max. | 28 mm |
Szczegóły produktu : SPZ 112/1 Koło pasowe
Koło pasowe z rowkiem klinowym do otworu cylindrycznego - rowki zgodne z DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 500 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Orientacyjna średnica | 112 mm |
| Gotowy otwór max. | 28 mm |
| Materiał | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Liczba rowków | 1 |
| Długość piasty | 24 mm |
| Szerokość obręczy | 16 mm |
| Średnica wiercenia | 28 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie