Koło pasowe z rowkiem klinowym do otworu cylindrycznego Optibelt SPA 85/5
KS SPA
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:SPA 85/5
Rubix:632563
Producent:1586664
EAN:4014486232172


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 85 mm |
| Gotowy otwór max. | 32 mm |
Szczegóły produktu : SPA 85 5 koło pasowe
Koło pasowe z rowkiem klinowym do otworu cylindrycznego - rowki zgodne z DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2200 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Orientacyjna średnica | 85 mm |
| Gotowy otwór max. | 32 mm |
| Materiał | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Liczba rowków | 5 |
| Długość piasty | 55 mm |
| Szerokość obręczy | 82 mm |
| Średnica wiercenia | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie