Koło pasowe z rowkiem klinowym do otworu cylindrycznego Optibelt SPA 118/1
KS SPA
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:SPA 118/1
Rubix:632584
Producent:1775381
EAN:4014486232431


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 118 mm |
| Gotowy otwór max. | 32 mm |
Szczegóły produktu : SPA 118 1 koło pasowe
Koło pasowe z rowkiem klinowym do otworu cylindrycznego - rowki zgodne z DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1100 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Orientacyjna średnica | 118 mm |
| Gotowy otwór max. | 32 mm |
| Materiał | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Liczba rowków | 1 |
| Długość piasty | 34 mm |
| Szerokość obręczy | 20 mm |
| Średnica wiercenia | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie