Referencje
MAPA:596-8
Rubix:572843
Producent:34596128
EAN:3245425961285


Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | 5 |
Szczegóły produktu : Rękawice Krytech Max 596 odporne na przecięcia 596-8
Rękawica powlekana poliuretanem czarna na dłoni i czubkach palców na fioletowym podłożu tekstylnym, technologia Mapa 13/01/2016. Tył przewiewny, mankiet dziany. Długość: 24-28 cm.
Mocne strony
Maksymalna odporność na przecięcie, poziom 5 według EN 388 i 40 N według ISO13997. Fioletowy odcień tkaniny umożliwia łatwe rozpoznanie poziomu ochrony przed przecięciem na stanowiskach pracy. Wydajność gwarantowana po 3 cyklach prania w pralce (patrz wybielanie i warunki suszenia).
Zastosowania
Przemysł mechaniczny/motoryzacyjny: obróbka metali, montaż cienkich blach, walcowanie, tłoczenie, montaż, manipulacje częściami metalowymi, prace wykończeniowe przy ostrych elementach. Przemysł szklarski: obsługa tafli szkła. Przemysł mechaniczny: prace cięcia, tłoczenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | 5 |
| Główny materiał | bawełna |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Materiał | tekstylia, technologia mapa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie