Tarcza ścierna Pferd Tools CD PNER-MH 5006 A F

Krążek włókninowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Pferd Tools:CD PNER-MH 5006 A F
Rubix:481677
Producent:42759102
EAN:4007220832806
PFERD COMBIDISC® non woven disc CD PNER MH 5006 A F

Informacje techniczne

Średnica50 mm
Ziarnodrobny

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tarcza włókninowa COMBIDISC PNER korund CD PNER-MH 5006 A F


Materiały ścierne: A = tlenek glinu SiC = węglik krzemu Uwaga dotycząca zamawiania: Różne grubości/twardości materiału włókninowego są kodowane kolorami: W (miękki) = szary MH (średnio twardy) = ciemnoniebieski H (twardy) = czerwony Nadaje się do szlifowania z powierzchnią roboczą skierowaną w dół na szlifierkach kątowych. Szczególnie odpowiednie do pracy na małych i średnich powierzchniach elementów ze stali nierdzewnej (INOX). Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać wskazanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica50 mm
Ziarnodrobny
36,06 Netto
/ Sztuka
44,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie