Referencje
SMC:KQ2R06-04
Rubix:358264
Producent:KQ2R06-04
Szczegóły produktu : Złącze KQ2R06-04
Nowa seria KQ2 oferuje wysoce elastyczne rozwiązania. Obejmuje ona teraz serię miniaturowych złączek KJ. Włożenie i uszczelnienie rury wymaga teraz do 30% mniejszej siły i zapewnia o 20% mniejszy opór przy wyjmowaniu, umożliwiając szybsze i łatwiejsze łączenie. Nowa seria KQ2 charakteryzuje się również zmniejszonymi wymiarami - mniejszą szerokością i wysokością do 23% - co pozwala uzyskać o 57% lżejsze złączki niż poprzednie modele. Dostępne są dwa mosiężne lub mosiężno-niklowe materiały do gwintowania oraz dwa rodzaje złączy zapewniające powtarzalność połączeń i brak zanieczyszczenia uszczelki. Ponadto seria KQ2 oferuje kilka rodzajów gwintów M, R, NPT, UNF i Uni, a także pełny zakres średnic od Ø2 mm do zastosowań o niskiej prędkości i do Ø16 mm do zastosowań o wysokiej prędkości.
Mocne strony
Szybki montaż i demontaż.
Zastosowania
Do próżni i sprężonego powietrza. Nadaje się również do wody.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7 g |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
