Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2H23-M3G

KQ2H Przyłączka SMC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2H23-M3G
Rubix:968198
Producent:00983541
EAN:3618036061079
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniametryczny
Połączenie 1push-in fitting for tube ø 3.2 mm
Połączenie 2male thread m3 x 0.5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa KQ2H23-M3G


Złącze typu „one-touch”, wykonane z uniwersalnego tworzywa PBT
Przeznaczone do rur o średnicy od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura płynu: od -5 do 60 °C, woda: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Złączka męska.
•Pasujące średnice zewnętrzne rurki (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Pasujące rozmiary portu: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Pasująca średnica zewnętrzna rurki (O.D.): ø 3.2
Rozmiar portu: M3 x 0.5
Materiał gwintu /
Obróbka powierzchni: G (Stal nierdzewna 303)
Uszczelniacz: Brak (z wyjątkiem rozmiarów portów
Przycisk zwalniający: Typ okrągły

Mocne strony

Szybki montaż/demontaż

Zastosowania

Do stosowania z próżnią i sprężonym powietrzem. Nadaje się również do wody.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1 g
Rodzaj gwintowaniametryczny
Połączenie 1push-in fitting for tube ø 3.2 mm
Połączenie 2male thread m3 x 0.5
Materiałstal nierdzewna 303
Metryczna zewnętrzna średnica rury3.2 mm
Gwintowaniem3 x 0.5
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-5 °C
4,93 Netto
/ Sztuka
6,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie