Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2H10-U02A

KQ2H Przyłączka SMC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2H10-U02A
Rubix:2147499
Producent:KQ2H10-U02A
EAN:3618036062359
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniauniwersalny
Połączenie 1uni 1/4
Połączenie 210
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka prosta Uni 1/4"- 10mm, złącze męskie, KQ2H10-U02A


Złącze typu „one-touch”, wykonane z uniwersalnego tworzywa PBT
Przeznaczone do rur o średnicy od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura płynu: od -5 do 60 °C, woda: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: Uni 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Mocne strony

Szybki montaż/demontaż

Zastosowania

Do stosowania z próżnią i sprężonym powietrzem. Nadaje się również do wody.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna18 g
Rodzaj gwintowaniauniwersalny
Połączenie 1uni 1/4
Połączenie 210
Materiałc3604;pbt;pp
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-5 °C
8,24 Netto
/ Sztuka
10,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie