Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2H10-03NS
KQ2H Przyłączka SMC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2H10-03NS
Rubix:1159245
Producent:KQ2H10-03NS
EAN:3618036062601

Informacje techniczne
| Rodzaj gwintowania | r |
|---|---|
| Połączenie 1 | 10 mm |
| Połączenie 2 | 3/8 in |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka KQ2H10-03NS
Złącze typu „one-touch”, wykonane z uniwersalnego tworzywa PBT
Przeznaczone do rur o średnicy od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura płynu: od -5 do 60 °C, woda: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Przeznaczone do rur o średnicy od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura płynu: od -5 do 60 °C, woda: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: R, Rc 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: R, Rc 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
Mocne strony
Szybki montaż/demontaż
Zastosowania
Do stosowania z próżnią i sprężonym powietrzem. Nadaje się również do wody.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 25 g |
|---|---|
| Rodzaj gwintowania | r |
| Połączenie 1 | 10 mm |
| Połączenie 2 | 3/8 in |
| Materiał | c3604, pbt, pp (korpus); c3604 (część gwintowana); stal nierdzewna 304 (uchwyt); stal nierdzewna 304, c3604, pbt (prowadnica); pom (tuleja zaciskowa, przycisk zwalniający); nbr (uszczelka, o-ring); stal nierdzewna 304, nbr (uszczelka) |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -5 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,24 Netto
/ Sztuka
zł 11,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie