Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2H08-03S
KQ2H Przyłączka SMC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2H08-03S
Rubix:266293
Producent:KQ2H08-03S

Informacje techniczne
| Rodzaj gwintowania | r |
|---|---|
| Połączenie 1 | r 3/8 |
| Połączenie 2 | 8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze wtykowe KQ2H08-03S
Złącze typu „one-touch”, wykonane z uniwersalnego tworzywa PBT
Przeznaczone do rur o średnicy od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura płynu: od -5 do 60 °C, woda: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Przeznaczone do rur o średnicy od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura płynu: od -5 do 60 °C, woda: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Mocne strony
Szybki montaż/demontaż
Zastosowania
Do stosowania z próżnią i sprężonym powietrzem. Nadaje się również do wody.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 26 g |
|---|---|
| Rodzaj gwintowania | r |
| Połączenie 1 | r 3/8 |
| Połączenie 2 | 8 |
| Materiał | c3604;pbt;pp |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -5 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie