Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2H07-02NS

KQ2H Przyłączka SMC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2H07-02NS
Rubix:2989282
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniar
Połączenie 11/4 in
Połączenie 210,9 in
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa, prosta KQ2H07-02NS


Złącze typu „one-touch”, wykonane z uniwersalnego tworzywa PBT
Przeznaczone do rur o średnicy od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura płynu: od -5 do 60 °C, woda: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Szybkozłączka seria kq2

Mocne strony

Szybki montaż/demontaż

Zastosowania

Do stosowania z próżnią i sprężonym powietrzem. Nadaje się również do wody.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna12 g
Rodzaj gwintowaniar
Połączenie 11/4 in
Połączenie 210,9 in
Materiałn (mosiądz + niklowanie chemiczne)
Średnica łączeniar 1/4 ''
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura0 °C
9,82 Netto
/ Sztuka
12,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie