Koszule Beta Tools 9510 XL
Koszula z krótkim rękawem z bawełny popelinowej 100%, 110 gr, wstawki z pomarańczowej tkaniny oraz biała lamówka, kontrastowy pomarańczowy guzik, odblaskowe logo i nadruk z tyłu.
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:9510 XL
Rubix:550885
Producent:095100004
EAN:8014230704975




Informacje techniczne
| Kolor | pomarańczowy |
|---|---|
| Rozmiar | xl |
| Główny materiał | bawełna |
Szczegóły produktu : Koszula z krótkim rękawem z bawełny XL 095100004
Koszula z krótkim rękawem z bawełny popelinowej 100%, 110 gr, wstawki z pomarańczowej tkaniny oraz biała lamówka, kontrastowy pomarańczowy guzik, odblaskowe logo i nadruk z tyłu.
Mocne strony
Koszula z krótkim rękawem z bawełny popelinowej 100%, 110 gr, wstawki z pomarańczowej tkaniny oraz biała lamówka, kontrastowy pomarańczowy guzik, odblaskowe logo i nadruk z tyłu.
Zastosowania
Czas wolny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 360x270x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 220 g |
| Kolor | pomarańczowy |
| Rozmiar | xl |
| Główny materiał | bawełna |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Gramatura | 110 g/m² |
| Materiał | bawełna popelinowa 100% |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie