Akcesoria do tulei Pferd Tools GK 4530/6
Korpus gumowy do tulei ściernych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:GK 4530/6
Rubix:481973
Producent:42110000
EAN:4007220146927


Informacje techniczne
| Typ | podpora tulei gk 45x30/6, gumowa cylindryczna 42110000 |
|---|
Szczegóły produktu : Korpus nośny opaski ściernej GK 4530/6
Korpus gumowy do tulei ściernych, cylindryczny Wykonanie: rowkowany korpus gumowy z trzpieniem mocującym 6 mm.
Mocne strony
Rowki umożliwiają wysunięcie podparcia, a tuleja jest doskonale utrzymywana na miejscu podczas pracy. Szybkie mocowanie i zdejmowanie tulei. Ekstremalna precyzja nałożenia zapewnia prawidłowe pozycjonowanie ściernej tulei na uchwycie tulei podczas pracy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | podpora tulei gk 45x30/6, gumowa cylindryczna 42110000 |
|---|---|
| Średnica pręta | 6 mm |
| Średnica | 45 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 79,71 Netto
/ Sztuka
zł 98,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie