Referencje
Bahco:3832-20
Rubix:1470698
EAN:7311518557812

Szczegóły produktu : Otwornica węglikowa 20mm 3832-20
Wiertła koronowe z końcówkami zębów z węglika są szczególnie odpowiednie do materiałów takich jak kamień, płytki ceramiczne, laminat, włókno szklane, drewno twarde oraz stale trudno obrabialne. Pasują do wszystkich wiertarek, zarówno przenośnych, jak i stacjonarnych. Specjalne otwory po bokach ułatwiają usuwanie rdzeni. Głębokość cięcia do 38 mm (1 1/2 "). 4 zęby na cal. Maksymalna tolerancja otworu: nominalna średnica koronki + 1.5 mm/ -0.0.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 34 g |
|---|---|
| Średnica | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 84,03 Netto
/ Sztuka
zł 103,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie