Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSC-10H
Korek zaślepiający
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSC-10H
Rubix:332293
Producent:153270
EAN:4052568011260

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zaślepka QSC-10H
Korek zaślepiający QSC-10H, rozmiar = standardowy, pozycja montażowa = dowolna, wielkość pojemnika = 10, ciśnienie robocze w pełnym zakresie temperatur = -0,95–6 barów, ciśnienie robocze zależne od temperatury = -0,95–14 barów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 42x11x11 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2,53 g |
| Materiał | pbt |
| Połączenie 1 | 10 mm |
| Profil | qsc-h |
| Połączenie 2 | 11 mm |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,1 Netto
/ Sztuka
zł 5,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie