Referencje
3M:64506
Rubix:439099
Producent:7000074923
EAN:54046719325325

Szczegóły produktu : Koło ścierne 339 60x15x6mm P120 64506
Use 3M™ Flap Wheel 339 for an excellent cut and polish. Our flap wheels feature flaps of flexible X-weight aluminium oxide cloth abrasive, resin mounted on a spindle.
3M™ Flap Wheel 339 features flaps of flexible X-weight, aluminium oxide cloth abrasive. Our flap wheels are resin mounted on a spindle.
Mocne strony
Fast cutting aluminium oxide abrasive;Flexible X-weight backing;Spindle mounted;Excellent cut and polish capabilities
Zastosowania
Use for cutting and polishing applications
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 112x127x197 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 900 g |
| Średnica | 60 mm |
| Ziarno | 40 |
| 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie