Koło zębate calowe do otworu cylindrycznego SKF PHP 36XL037RSB
Koło pasowe rozrządu SKF, seria XL…RSB
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHP 36XL037RSB
Rubix:406792
EAN:7316575109370


Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| Liczba zębów | 36 |
| Szerokość pasa (cale) | 1/4 '' |
Szczegóły produktu : PHP 36XL037RSB Koło pasowe
Wykonane ze stali lub żeliwa. Mniejsze rozmiary wykonane z aluminium. Profile rowków/zębów wymienne z profilami według norm ISO/DIN oraz RMA.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 130 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Liczba zębów | 36 |
| Szerokość pasa (cale) | 1/4 '' |
| Materiał | stal (pokryta fosforanem) |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Wykonanie | 1 |
| Efektywna średnica | 58.21 mm |
| Średnica zewn. | 57.71 mm |
| Całkowita szerokość | 25.4 mm |
| Średnica piasty | 38.1 mm |
| Szerokość pasa | 0.25 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie