Koło zębate calowe do otworu cylindrycznego SKF PHP 20XL037RSB
Koło pasowe rozrządu SKF, seria XL…RSB
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHP 20XL037RSB
Rubix:389643
EAN:7316572597675


Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| Liczba zębów | 20 |
| Szerokość pasa (cale) | 1/4 '' |
Szczegóły produktu : PHP 20XL037RSB koło pasowe
Wykonane ze stali lub żeliwa. Mniejsze rozmiary wykonane z aluminium. Profile rowków/zębów wymienne z profilami według norm ISO/DIN oraz RMA.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 80 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Liczba zębów | 20 |
| Szerokość pasa (cale) | 1/4 '' |
| Materiał | stal węglowa c45 (aisi 1045), pokryta fosfatem (otwór pilotażowy: fosfatowany i olejowany) |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Wykonanie | 1f |
| Efektywna średnica | 32.34 mm |
| Średnica zewn. | 31.84 mm |
| Całkowita szerokość | 22.2 mm |
| Średnica piasty | 23.8 mm |
| Szerokość pasa | 0.25 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie