Koło zębate calowe do otworu cylindrycznego SKF PHP 15XL037RSB
Koło pasowe rozrządu SKF, seria XL…RSB
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHP 15XL037RSB
Rubix:271354
EAN:7316572603338


Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| Liczba zębów | 15 |
| Szerokość pasa (cale) | 1/4 '' |
Szczegóły produktu : PHP 15XL037RSB koło pasowe
Wykonane ze stali lub żeliwa. Mniejsze rozmiary wykonane z aluminium. Profile rowków/zębów wymienne z profilami według norm ISO/DIN oraz RMA.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 40 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Liczba zębów | 15 |
| Szerokość pasa (cale) | 1/4 '' |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Wykonanie | 1f |
| Efektywna średnica | 24.26 mm |
| Średnica zewn. | 23.76 mm |
| Całkowita szerokość | 19.8 mm |
| Średnica piasty | 15.9 mm |
| Szerokość pasa | 0.25 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie