Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 05SPZ095

Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPZ, 5-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:05SPZ095
Rubix:1228198
Producent:856653
EAN:3660338119385
brand logo

Informacje techniczne

Profilspz
Orientacyjna średnica95 mm
Liczba rowków5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB SPZ 95/5 Koło pasowe


Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło klinowe V - SPZ - tuleja stożkowa typ (1610) - Żeliwo GG25

Mocne strony

Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym

Zastosowania

Napędy z pasami klinowymi

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspz
Orientacyjna średnica95 mm
Liczba rowków5
Tuleja stożkowa1610
Materiałżeliwo gg25
Typ8
Szerokość obręczy64 mm
Średnica zewn.99 mm
Szerokość25 mm
4,81 Netto
/ Sztuka
5,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie