Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 04SPZ150
Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPZ, 4-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:04SPZ150
Rubix:1228105
Producent:856559
EAN:3660338118456


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 150 mm |
| Liczba rowków | 4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPZ 150/4 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło klinowe V - SPZ - tuleja stożkowa typ (2517) - Żeliwo GG25
Mocne strony
Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym
Zastosowania
Napędy z pasami klinowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 150 mm |
| Liczba rowków | 4 |
| Tuleja stożkowa | 2517 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 2 |
| Szerokość obręczy | 52 mm |
| Średnica zewn. | 154 mm |
| Szerokość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 104,87 Netto
/ Sztuka
zł 128,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie