Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 01SPZ085

Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPZ, 1-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:01SPZ085
Rubix:1227790
Producent:856241
EAN:3660338115301
brand logo

Informacje techniczne

Profilspz
Orientacyjna średnica85 mm
Liczba rowków1
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB SPZ 85/1 Koło pasowe


Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe - SPZ - wykonanie pod Taper Bush (1210) - Żeliwo GG25

Mocne strony

Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym

Zastosowania

Napędy z pasami klinowymi

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspz
Orientacyjna średnica85 mm
Liczba rowków1
Tuleja stożkowa1210
Materiałżeliwo gg25
Typ1
Szerokość obręczy16 mm
Średnica zewn.89 mm
Szerokość25 mm
30 Netto
/ Sztuka
36,9 Brutto
  • Dostępny