Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 06SPB300
Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPB, 6-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:06SPB300
Rubix:1228259
Producent:856715
EAN:3660338119996


Informacje techniczne
| Profil | spb |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 300 mm |
| Liczba rowków | 6 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPB 300/6
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe - SPB - wykonanie pod Taper Bush (3535) - Żeliwo GG25
Mocne strony
Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym
Zastosowania
Napędy z pasami klinowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spb |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 300 mm |
| Liczba rowków | 6 |
| Tuleja stożkowa | 3535 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 6 |
| Szerokość obręczy | 120 mm |
| Średnica zewn. | 307 mm |
| Szerokość | 89 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 581,73 Netto
/ Sztuka
zł 715,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie