Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 05SPB280
Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPB, 5-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:05SPB280
Rubix:1228159
Producent:856614
EAN:3660338118999


Informacje techniczne
| Profil | spb |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 280 mm |
| Liczba rowków | 5 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPB 280/5 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe - SPB - wykonanie pod Taper Bush (3535) - Żeliwo GG25
Mocne strony
Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym
Zastosowania
Napędy z pasami klinowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spb |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 280 mm |
| Liczba rowków | 5 |
| Tuleja stożkowa | 3535 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 6 |
| Szerokość obręczy | 101 mm |
| Średnica zewn. | 287 mm |
| Szerokość | 89 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 472,3 Netto
/ Sztuka
zł 580,93 Brutto
- Dostępny