Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 05SPA355
Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPA, 5-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:05SPA355
Rubix:1228137
Producent:856592
EAN:3660338118777


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 355 mm |
| Liczba rowków | 5 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPA 355/5 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło klinowe V - SPA - Taper Bush type (3535) - Żeliwo GG25
Mocne strony
Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym
Zastosowania
Napędy z pasami klinowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 355 mm |
| Liczba rowków | 5 |
| Tuleja stożkowa | 3535 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 4 |
| Szerokość obręczy | 80 mm |
| Średnica zewn. | 360.5 mm |
| Szerokość | 89 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 547,14 Netto
/ Sztuka
zł 672,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie