Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 04SPA560

Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPA, 4-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:04SPA560
Rubix:1228040
Producent:856494
EAN:3660338117800
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Orientacyjna średnica560 mm
Liczba rowków4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB SPA 560/4 Koło pasowe


Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe V - SPA - Taper Bush type (3535) - Żeliwo GG25

Mocne strony

Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym

Zastosowania

Napędy z pasami klinowymi

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspa
Orientacyjna średnica560 mm
Liczba rowków4
Tuleja stożkowa3535
Materiałżeliwo gg25
Typ4
Szerokość obręczy65 mm
Średnica zewn.565.5 mm
Szerokość89 mm
184,93 Netto
/ Sztuka
227,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie