Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 02SPA075
Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPA, 2-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:02SPA075
Rubix:1227816
Producent:856268
EAN:3660338115561


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 75 mm |
| Liczba rowków | 2 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPA 75/2 Koło Pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło klinowe V - SPA - Tuleja stożkowa (1108) - Żeliwo GG25
Mocne strony
Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym
Zastosowania
Napędy z pasami klinowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 75 mm |
| Liczba rowków | 2 |
| Tuleja stożkowa | 1108 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 8 |
| Szerokość obręczy | 35 mm |
| Średnica zewn. | 80.5 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 31,48 Netto
/ Sztuka
zł 38,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie