Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P08B3057

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P08B3057
Rubix:2357629
Producent:883165
EAN:3660338365829
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha12.7 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów57
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 08B-3 Z57 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 57 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha12.7 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów57
Kod ISO08b-3
Materiałgg25 żeliwo
Całkowita szerokość60 mm
324,48 Netto
/ Sztuka
399,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie