Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P24B3028
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P24B3028
Rubix:2355666
EAN:3660338302183


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 28 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 24B-3 Z28 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 28 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 28 |
| Kod ISO | 24b-3 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 30 mm |
| Orientacyjna średnica | 340.27 mm |
| Średnica zewn. | 355.2 mm |
| Całkowita szerokość | 150 mm |
| Średnica koła korony | 355.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2373,4 Netto
/ Sztuka
zł 2919,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie