Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P12B3033

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P12B3033
Rubix:2355444
EAN:3660338299919
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha19.05 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów33
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 12B-3 Z33 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 33 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha19.05 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów33
Kod ISO12b-3
Materiałc45 stal
Średnica pilota25 mm
Orientacyjna średnica200.4 mm
Średnica zewn.209.3 mm
Całkowita szerokość70 mm
Średnica koła korony209.3 mm
358,19 Netto
/ Sztuka
440,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie