Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P06B3011

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P06B3011
Rubix:2355299
EAN:3660338297052
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha9.525 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów11
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 06B-3 Z11 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 11 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha9.525 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów11
Kod ISO06b-3
Materiałc45 stal
Średnica pilota10 mm
Orientacyjna średnica33.8 mm
Średnica zewn.37 mm
Całkowita szerokość35 mm
Średnica koła korony37 mm
16,19 Netto
/ Sztuka
19,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie