Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P28B2039

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 2-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P28B2039
Rubix:2355743
EAN:3660338302954
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha44.45 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów39
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 28B-2 Z39 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 39 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha44.45 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów39
Kod ISO28b-2
Materiałc45 stal
Średnica pilota30 mm
Orientacyjna średnica552.4 mm
Średnica zewn.571 mm
Całkowita szerokość120 mm
Średnica koła korony571 mm
5389,8 Netto
/ Sztuka
6629,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie