Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P06B2010

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 2-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P06B2010
Rubix:2355283
EAN:3660338296888
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha9.525 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów10
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 06B-2 Z10 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 10 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha9.525 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów10
Kod ISO06b-2
Materiałc45 stal
Średnica pilota8 mm
Orientacyjna średnica30.82 mm
Średnica zewn.34 mm
Całkowita szerokość22 mm
Średnica koła korony34 mm
4,9 Netto
/ Sztuka
6,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie