Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P12B1030

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P12B1030
Rubix:1229073
Producent:866045
EAN:3660338202315
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów30
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 12B-1 Z30 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym - 12B1 - 30 zębów - stal C45

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów30
Kod ISO12b-1
Materiałc45 stal
Średnica pilota20 mm
Orientacyjna średnica182.25 mm
Średnica zewn.190.5 mm
Całkowita szerokość40 mm
Średnica koła korony190.5 mm
100,27 Netto
/ Sztuka
123,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie